※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 銅ハンマー
カッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371922
品番
CO-80
参考基準価格(税別)
¥65,195
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
63
全長(mm)
900
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#8
頭部長(mm)
169
質量(g)
4100
用途
ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
RoHS指令(10物質対応)
対応