※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371956 品番 CO-150G
参考基準価格(税別)¥135,985 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)78 全長(mm)850 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#15 頭部長(mm)203 質量(g)7900 用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする