曜日別特売
8V 1180 ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt 75371987

ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
呼び番号118インチ
118インチ
100インチ
112インチ
125インチ
132インチ
140インチ
150インチ
160インチ
170インチ
180インチ
190インチ
200インチ
212インチ
224インチ
236インチ
250インチ
265インチ
280インチ
300インチ
315インチ
335インチ
355インチ
375インチ
400インチ
425インチ
450インチ
475インチ
500インチ
50インチ
53インチ
60インチ
63インチ
71インチ
75インチ
80インチ
85インチ
95インチ
内容量1本注文コード75371987品番8V 1180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。

トラスコ品番
713-3193
長さ(mm)
2997
ベルト幅(mm)
25
ベルト高さ(mm)
23
呼び番号
118インチ
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする