※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75372001
品番
CO-77H
参考基準価格(税別)
¥42,855
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
#15
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
寸法B(mm)
75
ピン長さ(mm)
75
寸法H1(mm)
64
寸法H2(mm)
21.6
寸法W1(Φmm)
78
寸法W2(Φmm)
40
用途
カッパーハンマー用替えヘッド