※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストカッパーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372062 品番 COA-10
参考基準価格(税別)¥6,705 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)10 全長(mm)150 呼称Φ10mm 質量(kg)0.09 用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し アズワン品番65-1868-90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75372071
2019-05-07
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

大変良かったと思いますが、もう少し軽量化をして頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする