オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
アジャストカッパーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372087
品番
COA-25
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
160
呼称
Φ25mm
質量(kg)
0.6
用途
ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
RoHS指令(10物質対応)
対応