Optibelt
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト幅(mm)
25
9
15
25
呼び番号
212インチ
212インチ
212インチ
100インチ
112インチ
118インチ
125インチ
132インチ
140インチ
150インチ
160インチ
170インチ
180インチ
190インチ
200インチ
224インチ
236インチ
250インチ
265インチ
280インチ
300インチ
315インチ
335インチ
355インチ
375インチ
400インチ
425インチ
450インチ
475インチ
500インチ
50インチ
53インチ
60インチ
63インチ
71インチ
75インチ
80インチ
85インチ
95インチ
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372091
品番
8V 2120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
トラスコ品番
713-3385
長さ(mm)
5385
ベルト幅(mm)
25
ベルト高さ(mm)
23
呼び番号
212インチ
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方