※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
アジャストカッパーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372105
品番
COA-35
参考基準価格(税別)
¥12,055
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
180
呼称
Φ35mm
質量(kg)
1.4
用途
ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
RoHS指令(10物質対応)
対応