※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
アジャストカッパーバー替ヘッド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75372132
品番
CS-05GH
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
色
グリーン
寸法A(Φmm)
3
ピン径(Φmm)
3
寸法B(mm)
27
ピン長さ(mm)
27
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
10
寸法W1(Φmm)
28
寸法W2(Φmm)
23
適合
Φ28
用途
アジャストショックレスバー用替えヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応