※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372263
品番
OHW-1 1/2
参考基準価格(税別)
¥2,675
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#1 1/2
頭部対辺(mm)
30
頭部長(mm)
89
頭質量(g)
600
用途
ハツリ作業