防音シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シート厚さ(mm)1 備考粘着付・室内用 注文コード75372308 品番SDF100-GT
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はシート厚さ・備考など4種類から選べます 他の種類を見る

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!
日常の一般的な音を約15〜25%軽減します。
鋏やカッターでカットできます。

シート厚さ(mm)1 アイスグレー 特性防音 形状ロールタイプ 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系 備考粘着付・室内用 寸法(mm)920×2000 アズワン品番65-2345-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
部屋の防音
医療法人RESM 様 (医療・福祉・介護関連業)

窓のサイズにあわせた注文が出来たらよかったです。防音効果はこれから検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする