画像準備中

PG159 アジャスタブルクランプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード75372310 品番15900008
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックを掛ける位置を調整して、加締め範囲を調整します。
加締め前内径25〜50mm、40〜110mmの範囲で調整可能です。
作業性に優れ、半径方向からの組付けが可能です。

用途
ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用アフターパーツとして。
一般産業用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする