※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-29 テストハンマー オーエッチ工業 75372552 TH-29 テストハンマー オーエッチ工業 75372552

テストハンマー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372552 品番 TH-29
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 全長(mm)900 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称#1/4×900 頭部長(mm)97 頭質量(g)100 用途電車、バス、トラック、自動車の点検 トラスコ品番808-0758 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75372534
2019-03-21
用途:
保守点検
建設業・工事業

若干頭部の固定に緩みがあるが、作業使用時には問題にならない程度。その他問題なし。

対象商品:
75372534
2014-10-14
用途:
大型車輌のタイヤのパンク点検

大型車輌のタイヤのパンク点検に420mm柄の物を使用してましたが、内輪を叩く時とは柄が短く服がフェンダーやタイヤにあたり汚れてましたが、600mm柄にした所あたらなくなりました。タイヤを叩いた感触もダイレクトに分かり、良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする