※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-4M テストハンマーメッキ オーエッチ工業 75372595 TH-4M テストハンマーメッキ オーエッチ工業 75372595

テストハンマーメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372595 品番 TH-4M
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)17 全長(mm)420 材質(頭)スチール 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称#1/2 頭部長(mm)113 頭質量(g)200 用途電車、バス、トラック、自動車の点検 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする