※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-34M テストハンマーメッキ オーエッチ工業 75372604 TH-34M テストハンマーメッキ オーエッチ工業 75372604

テストハンマーメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372604 品番 TH-34M
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)450 材質(頭)スチール 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称#3/4 頭部長(mm)130 頭質量(g)350 用途電車、バス、トラック、自動車の点検 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする