※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマーメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372613
品番
TH-26M
参考基準価格(税別)
¥4,855
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
全長(mm)
600
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
#1/4×600
頭部長(mm)
97
頭質量(g)
100
用途
電車、バス、トラック、自動車の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応