荒出しハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75372683 品番BK-1N
参考基準価格(税別)¥9,915 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

板金用に特化したハンマー

種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 呼称荒出し 頭部長(mm)190 質量(kg)1.6 用途荒出し用板金ハンマー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする