オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
ピンシボリハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372692
品番
BK-2N
参考基準価格(税別)
¥7,975
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
板金用に特化したハンマー
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
ピンシボリ
頭部長(mm)
145
質量(g)
270
用途
シボリ用板金ハンマー
RoHS指令(10物質対応)
対応