オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
エボシナラシハンマー縦ナラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372717
品番
BK-4N
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
板金用に特化したハンマー
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
エボシナラシ
頭部長(mm)
125
質量(g)
380
用途
縦ナラシ用板金ハンマー
RoHS指令(10物質対応)
対応