オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
ジョイナーハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372726
品番
BH-02
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
ジョイナー
頭部長(mm)
100
質量(g)
230
用途
かしめ作業に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応