※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372744 品番 WH-42
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

樫を使った木ハンマー

種類木ハンマー 頭径(Φmm)42 全長(mm)360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称42 頭部長(mm)150 質量(g)280 用途木製品の組立 アズワン品番65-1871-92 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75372787
2017-09-18
用途:
鋳型の脱型

このサイズはどこのホームセンターでも置いてありません。
さすが、モノタロウ。

対象商品:
75372787
2015-02-24
用途:
太鼓の皮張り作業

ハンマー部分に蝋がベットリと付着したまま発送されてきました。
掃除しなければ使用できませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする