セットウハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75372841 品番SH-06
参考基準価格(税別)¥2,425 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 呼称0.6 頭部対辺(mm)31 頭部長(mm)86 頭質量(g)600 用途ハツリ作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75372841
2024-10-10
用途:
駐車場 砂利でのペグ打ち
はたのパーキング 様 (その他業種)

グリップも握りやすく使いやすかった
ペグも打ち込む事が出来たが硬い地盤には少し苦労した もうサイズ大きいも使ったがそちらでは完全に打ち込めた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする