※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372875 品番 SH-13G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,235 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工作業 呼称1.3 頭部対辺(mm)39 頭部長(mm)109 頭質量(g)1300 用途ハツリ作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする