※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-18 先切玄能 オーエッチ工業 75372936 S-18 先切玄能 オーエッチ工業 75372936

先切玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)18 注文コード75372936 品番S-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は頭径など6種類から選べます 他の種類を見る

先端部はカシメ用で使用できる。

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)18 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 呼称18 頭部長(mm)95 質量(g)160 用途釘打ち

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75372936 S-18 02082745 SS-21 先切玄能 オーエッチ工業 先切玄能 オーエッチ工業 1本 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする