※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
先切玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
21
注文コード
75372945
品番
S-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
頭径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端部はカシメ用で使用できる。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
330
主な用途
打ち込み作業
呼称
21
頭部長(mm)
106
質量(g)
240
用途
釘打ち
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75372945
S-21
02082754
SS-24
先切玄能
オーエッチ工業
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)