先切玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)24 注文コード75372954 品番S-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は頭径など6種類から選べます 他の種類を見る

先端部はカシメ用で使用できる。

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)330 主な用途打ち込み作業 呼称24 頭部長(mm)118 質量(g)310 用途釘打ち

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75372954 S-24 02082763 SS-27 先切玄能 オーエッチ工業 先切玄能 オーエッチ工業 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする