※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の トンカチ
トンカチハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373006
品番
T-21
参考基準価格(税別)
¥3,825
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
呼称
小(21)
頭部対辺(mm)
21
頭部長(mm)
128
質量(g)
470
用途
建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)
対応