オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の トンカチ
トンカチハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373015
品番
T-24
参考基準価格(税別)
¥4,025
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
呼称
中(24)
頭部対辺(mm)
24
頭部長(mm)
138
質量(g)
540
用途
建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)
対応