※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
ブリキハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
21
注文コード
75373042
品番
B-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
頭径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
300
主な用途
板金作業
呼称
21
頭部長(mm)
110
質量(g)
330
用途
建築、土木用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75373042
B-21
02082806
SB-24
ブリキハンマー
オーエッチ工業
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)