※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-24 ブリキハンマー オーエッチ工業 75373051 B-24 ブリキハンマー オーエッチ工業 75373051

ブリキハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)24 注文コード75373051 品番B-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は頭径など8種類から選べます 他の種類を見る

板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる

種類板金用ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)300 主な用途板金作業 呼称24 頭部長(mm)117 質量(g)430 用途建築、土木用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75373051 B-24 02082833 SB-26 ブリキハンマー オーエッチ工業 ブリキハンマー オーエッチ工業 1本 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする