※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
SSハンマー(スチール柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
75373067
品番
SHS-04SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途
仮設用足場などの組立バラシ作業
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
290
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
スチール
主な用途
組立作業
呼称
0.45付
頭部長(mm)
72
質量(g)
680