SHS-09 SSハンマー(スチール柄) オーエッチ工業 75373112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSハンマー(スチール柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75373112品番SHS-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,370

落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心

用途
仮設用足場などの組立バラシ作業
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)290材質(頭)樹脂材質(柄部)スチール主な用途組立作業呼称0.9なし頭部長(mm)87質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする