※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
鉄筋曲 台・ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
呼称(mm)
9
注文コード
75373155
品番
TD-9H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,075
この商品は
呼称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
呼称(mm)
9
寸法W(mm)
10
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
122
用途
鉄筋曲用
RoHS指令(10物質対応)
対応