オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
鉄筋曲 台・ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75373164
品番
TD-13H
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
呼称(mm)
13
寸法W(mm)
14
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
160
用途
鉄筋曲用
RoHS指令(10物質対応)
対応