オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
PX印片手ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373417
品番
HK-06PX
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
呼称
#3/4
頭部長(mm)
97
頭質量(g)
350
用途
シャフトの撃ち込み
RoHS指令(10物質対応)
対応