PX印セットウハンマー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373471 品番 SH-13PX
参考基準価格(税別)¥2,745 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 呼称1.3 頭部対辺(mm)39 頭部長(mm)109 頭質量(g)1300 用途ハツリ作業 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75373487
2022-05-18
用途:
杭打ち、かすがい打ち込み等に使用しています。
製造業

以前他社のを使用していたのですが、柄にひび割れが入り使用中止。又、頭の取り付けに難が有った。今回のハンマ−はしっかりしていて、くさびのとりつけも問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75373471
2020-10-08
用途:
はつりに最適
その他業種

価格も安い割には、作りがしっかりしており使いやすい。ハンマーは、大、中、小を使い分けたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75373471
2019-12-13
用途:
丸太割
その他業種

今のところ満足。片手で使うには少々重いかな?でも、丸太割にはこれくらいのウェートが必要。

対象商品:
75373453
2018-03-30
用途:
コンクリートはつり
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいい重さで使いやすいです。価格も安く良い製品です。

対象商品:
75373471
2018-01-19
用途:
機械のメンテナンスなどに使用しています。
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柄の握り具合も重さも程よくいい買い物でした。ありがとうございます。

対象商品:
75373471
2017-02-12
用途:
測量鋲打ち

適度な重量があり、柄も長いことから両手打ちができ、作業がはかどりそうです。また、日本製とのことで安心して使用できると思います。

対象商品:
75373453
2015-09-08
用途:
解体作業等
建設業・工事業

重くなく軽すぎず、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする