※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
PX印両口ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373496
品番
OHW-2PX
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
呼称
#2
頭部対辺(mm)
37
頭部長(mm)
105
頭質量(g)
900
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応