※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印両口ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373532 品番 OHW-10PX
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

含水率14%以下の良質の樫を使用

種類両口ハンマー 全長(mm)900 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 呼称#10 頭部対辺(mm)62 頭部長(mm)180 頭質量(g)4500 用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75373523
2018-01-17
用途:
機会のメンテナンス、ボルト締め時
株式会社鈴木工業 様 (製造業)

滑り止めは良ですが、油が付くと滑るようです。
その他は特に無し

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする