※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373557 品番 PXW-18G-6
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。

種類両口ハンマー 全長(mm)600 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称1.8 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)130 頭質量(g)1800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする