※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75373627 品番PXUK-04SG
参考基準価格(税別)¥13,385 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ

種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×360 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)1800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする