※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN-30R 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業 75373767 SCN-30R 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業 75373767

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(kg)3 注文コード75373767 品番SCN-30R
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は使用荷重など31種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。

レッド 使用荷重(kg)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1400 用途落下・紛失防止 トラスコ品番370-6222 質量(g)81 線径(Φmm)5 ワイヤー径(Φmm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10034936
2024-01-30
用途:
簡易的な落下防止用に

落下防止としてとりあえず使いたい時用に購入しました。材質は未記載なので不明ですがワイヤーを止めているスリーブと両端のフック本体はSUSの様です。フックのバネとダブルリングは磁石がくっつく素材です。

1人が参考にしています
対象商品:
10034981
2023-12-30
用途:
高所作業時の工具落下防止

金額の割にしっかりした作りになっている。
自然長が短いので、絡まったりねじれたりしにくいのが良い。

2019-07-08
用途:
車のキーに
ADS 様

一日に現場を10件前後まわるので、キーの抜き忘れ防止、紛失防止に。約9年前に色違いで3本購入しましたが、今も現役です。長さもちょうどいい。これだけ長く使用しているとさすがに途中で逆回りでねじれることがありますが、強度には問題なさそうなのでそれほど気になりません。

2人が参考にしています
対象商品:
10035015
2017-08-15
用途:
キー脱落防止

ドライバーのキー脱落防止に使用。
製品の耐久性は全く問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
10034945
2017-01-18
用途:
高所作業で
製造業

金額の割にしっかりした作りになっている。自然長が短いので、未使用時にコードが移動時に引っかかる事もないので安全だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10034902
2017-01-31
用途:
電柱にカードを貼り付け

仕事先で使用しました 電柱にカードを付けました 問題なく使えました

1人が参考にしています
対象商品:
10034911
2016-03-22
用途:
鍵の持ち運び
個人のお客様

思っていたものより細くすぐに切れてしまいそうな感じがします。

対象商品:
10035006
2016-02-16
用途:
電動工具を腰に掛ける。
卸売・小売業

大変良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする