オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373934
品番
SC-1
参考基準価格(税別)
¥1,955
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
色
ブラック
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
430
最大長(mm)
1700
線径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応