オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
小物工具用ミニツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75373986
品番
M-3
参考基準価格(税別)
¥1,515
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
色
ブラック
使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
100
最大長(mm)
1000
線径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応