オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
小型ペンチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374047
品番
SCL-R
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
色
レッド
使用荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1600
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応