オーエッチ工業
オーエッチ工業の 落下防止用コード
オーエッチ工業の コード 落下防止用
スーパースリムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374065
品番
SCS-BL
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
色
ブルー
使用荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1600
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応