TLH08-X 携帯電話用ファッションテルダー オーエッチ工業 75374196

携帯電話用ファッションテルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75374196 品番TLH08-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です

バイオレット 線径(Φmm)2.5 自然長(mm)110 最大長(mm)700 使用荷重(kg)0.3 先端形状クリップタイプ タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.3 アズワン品番65-1862-28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75374162
2020-11-08
用途:
フラッシュライトのランヤードとして

爪の部分は割と大きく開口しないと挟めないので挟む場所によっては挟みづらいと感じました。。フラッシュライトのランヤードとして購入しましたが、思ったより太くて伸びず、かさばるので別の用途に使うことにしました。あくまでも個人的な意見(間違って再購入しない為のレビュー)です。

1人が参考にしています
対象商品:
75374171
2017-08-14
用途:
酪農作業
農・林・水産業

クリップ部が非常に丈夫で強い 今まで何度も助けられる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする