携帯電話用ファッションテルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75374205 品番TLH09-BK
参考基準価格(税別)¥1,515 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です

先端形状ナスカンタイプ ブラック タイプカールコード式 線径(Φmm)2.5 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 自然長(mm)110 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする