オーエッチ工業
オーエッチ工業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーエッチ工業の スマホストラップ
オーエッチ工業の カールコードストラップ
携帯電話用ファッションテルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75374223
品番
TLH09-PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状
ナスカンタイプ
色
パール
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
110
最大長(mm)
700
アズワン品番
65-1862-31
RoHS指令(10物質対応)
対応