オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック内装・アクセサリー
オーエッチ工業の その他トラック用車内アクセサリー
トラック用ロングキーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
75374257
品番
TRH-L(B)
参考基準価格(税別)
¥1,515
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
色
ブラック
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応