※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
アルミハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374661
品番
AH-05W
参考基準価格(税別)
¥905
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
小(WE-0)
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
適合
100
用途
アルミハンマー交換用柄
RoHS指令(10物質対応)
対応